Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfeile DIN 7261 F 250 mm Hieb 1 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundfeile DIN 7261 F 250 mm Hieb 1 Pferd
Rundfeile DIN 7261 F 250 mm Hieb 1 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205536
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11214256
EAN/GTIN:
     4007220542026
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Rundfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form F , rund und umlaufend gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
1
Blattstärke:
9,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11214256
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 1 250mm, feilengriff pferd, feilenheft, 65630251, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Feile, Feilen, Pferd, QR4026464, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
63
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,31*
6 Tage
342
5
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 5,45*
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 5,55*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 5,70*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.