Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannheft SHieb 220 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellspannheft SHieb 220 Pferd
Schnellspannheft SHieb 220 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205539
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SH220
EAN/GTIN:
     4007220806555
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Schnellspannheft für Nadel-, Schlüssel- und Diamantfeilen

Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern.



Ausführung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Klemmbacken.

Anwendung: Zum schnellen Spannen von Nadel-, Schlüssel- und Diamant-Nadelfeilen sowie kleineren Werkstatt- und Präzisionsfeilen.

Weitere Informationen:
für Feilenlänge:
140–200 mm
für Angel-Ø:
3–3,75 mm
Länge:
90 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SH220
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l 90mm, 66810002, Diamantfeilen, Feilen, für, Nadel-,, Pferd, QR4026516, Schlüssel-, Schnellspannheft
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,18*
€ 3,86*
6 Tage
3143
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 4,03*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,16*
Lager 6C8MS
188
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,18*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.