Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE 6,5x1,2x200 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE 6,5x1,2x200 mm Wera
Schraubendreher VDE 6,5x1,2x200 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208932
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006126001
EAN/GTIN:
     4013288105455
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
200 mm
Lasertip:
Ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006126001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,78*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 9,82*
Lager 6C8MS
18
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,92*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,02*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 2,89*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.