Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche 9 mm umschaltbar Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel mit Ringratsche 9 mm umschaltbar Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche 9 mm umschaltbar Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-253995
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297264
EAN/GTIN:
     4010886889343
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Maulstärke:
4 mm
Ringstärke:
7,3 mm
Rückschwenkwinkel:
7 °
Gesamtlänge:
150 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297264
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 15,76*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 16,57*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,17*
€ 16,70*
7 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 16,79*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 10
ab € 12,78*
Ähnlich
Gedore
7 UR 11
ab € 13,46*
Ähnlich
Gedore
7 UR 12
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
7 UR 13
ab € 13,46*
Ähnlich
Gedore
7 UR 14
ab € 16,35*
Ähnlich
Gedore
7 UR 15
ab € 17,95*
Ähnlich
Gedore
7 UR 16
ab € 18,48*
Ähnlich
Gedore
7 UR 17
ab € 18,14*
Ähnlich
Gedore
7 UR 8
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.