Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Ringratsche 12 mm umschaltbar Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel mit Ringratsche 12 mm umschaltbar Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche 12 mm umschaltbar Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-253998
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297299
EAN/GTIN:
     4010886889381
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Hohlschaft. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Maulstärke:
4,6 mm
Ringstärke:
8,6 mm
Rückschwenkwinkel:
7 °
Gesamtlänge:
170 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2297299
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 17,20*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 14,03*
€ 17,83*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 17,87*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,11*
€ 17,94*
Lager 6C8MS
15
1
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297272
ab € 12,79*
Ähnlich
Gedore
2297280
ab € 13,45*
Ähnlich
Gedore
2297302
ab € 13,49*
Ähnlich
Gedore
2297310
ab € 16,36*
Ähnlich
Gedore
2297329
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
2297337
ab € 18,27*
Ähnlich
Gedore
2297345
ab € 18,29*
Ähnlich
Gedore
2297256
ab € 11,68*
Ähnlich
Gedore
2297264
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.