| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-256097 Herst.-Nr.: 43092 EAN/GTIN: 4030695430925 |
| |
|
| | |
| Push-Abfallsammler ohne/mit Fußpedal, RAL 9005 schwarz Geruchshemmende Einwurfklappe Edelstahl-Klappe, selbstschließend. Bequeme Bedienung Zwei Designs zur Auswahl Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum Herausnehmen. Drei Größen zur Auswahl Alle Modelle mit bodenschonendem Kantenschutz. Abb. zeigt Modellbeispiele Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Fußpedal | Inhalt: | 33 l | Maße HxØ: | 690x425 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, schwingklappen-eimer 33l, push abfallsammler, tret-abfalleimer schwarz, 30105552, Abfallbehälter, Abfallkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,02* | € 143,09* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 108,02* | € 143,09* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,05* | € 148,44* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,78* | € 149,41* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,87* | € 156,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|