Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikstapler 1600mm HV1016 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hydraulikstapler 1600mm HV1016 1000kg
Hydraulikstapler 1600mm HV1016 1000kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256353
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34518030
EAN/GTIN:
     4050939004170
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Hand-Hydraulikstapler HV

Stapeln und Transportieren von palettierten Gütern
Ideal für den gelegentlichen innerbetrieblichen Einsatz.
Komfortabel und sicher in der Bedienung
Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben Fahren Senken.
Kräftiges Hydraulikaggregat mit großem Hub je Hebeschlag, Schnellhub.
Sicherheit durch Überlastventil.
Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.
Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
Arretierung des Gerätes erfolgt durch die Feststellvorrichtung.

Weitere Informationen:
Modell:
HV 1016
Gesamtlänge:
1675 mm
Lastschwerpunkte:
600 mm
Gabelbreite:
570 mm
Gesamtbreite:
765 mm
Gabelhöhe, gesenkt:
90 mm
Gabelhöhe max.:
1600 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren:
1965 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren:
1965 mm
Eigengewicht:
205 kg
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last:
89/30
Tragfähigkeit:
1 t
Gabellänge/-höhe:
1122/90 mm
Bereifung:
PUR/PUR* Single
Made in Germany:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.103,67*
€ 1.185,78*
32 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.153,82*
€ 1.276,056*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.189,50*
€ 1.286,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,74*
€ 1.296,20*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,58*
€ 1.296,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,20*
€ 1.542,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,77*
€ 1.532,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,25*
€ 1.486,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,14*
€ 1.457,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,58*
€ 1.440,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.022,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.963,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.764,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.819,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.098,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.670,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.717,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.737,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 961,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.006,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.