Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr.m.Fest.,Stahlblech Guss-Polyurethan100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr.m.Fest.,Stahlblech Guss-Polyurethan100mm
Lenkr.m.Fest.,Stahlblech Guss-Polyurethan100mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256388
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885103781
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LB520.B90.100
a:
100 mm
c:
40 mm
e:
132 mm
g:
105 x 85 mm
h:
80 x 60 mm
k:
11 mm
f:
200 kg
Herstellerartikelnummer:
LB520.B90.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 19,90*
€ 24,93*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 20,17*
€ 25,18*
7 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 20,93*
€ 27,09*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 28,92*
Lager 6C8MS
18
1
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,24*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,50*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,24*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,26*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,88*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,68*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,79*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,57*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.202
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.