Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter DIN 14122-4 Alu elox. Steighö. 15,96m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steigleiter DIN 14122-4 Alu elox. Steighö. 15,96m
Steigleiter DIN 14122-4 Alu elox. Steighö. 15,96m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258069
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     500255
EAN/GTIN:
     4031405934504
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fluchtleiter
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz - Personengruppe 2, Aluminium eloxiert

Steigleitern sind immer dann Ihre passende Steigtechniklösung, wenn Gebäude, Anlagen oder Maschinen einen dauerhaften Zugang erfordern. Sie sind robust, langlebug, efizient und erlauben einen sicheren Auf- und Abstieg. Auch bei großen Höhen.
Podeste gestatten Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern. Ein umfangreiches Zubehörsortiment deckt die vielfältigtsten Anforderungen ab, die die baulichen Gegebenheiten mitunter verlangen.
Das optimierte Montagesystem ermöglicht jetzt mit bis zu 30 % Zeitersparnis zu montieren.
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen die Montage durch Fachbetriebe.

Je nach Begebenheit und Einsatzzweck sind für die Ausführung von Steigleitern unterschiedliche Normen gültig.

DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage
Geltungsbereich: an Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten (für Schornsteine gelten besondere Vorschriften)
Steigleitern nach DIN 18799-1 umfasst die Tabelle auf der nächsten Seite.
Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung der Personenkreise 1 und 2.
Personenkreis 1 Personen mit Erfahrung in der Benutzung
Personenkreis 2 Personen ohne Erfahrung in der Benutzung

DIN 14094-1: Notleiteranlage
Geltungsbereich: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen. Bitte senden Sie uns dazu Ihre Anfrage.

EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleiter an maschinellen Anlagen
Geltungsbereich: als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen und maschinellen Anlagen. Dabei kann es sich auch um ein Gebäude als Teile einer maschinellen Anlage handeln.
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

Bei Personengruppe (2) = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6 m.

Steigleitern erhalten Sie in vier Materialausführungen, passend zum Einsatzzweck:

Aluminium blank speziell für Innenbereiche

Aluminium farblos eloxiert speziell für ansprechende Optik im Außenbereich

Stahl verzinkt robuste Ausführung für Industrie im Innen- und Außenbereich

Edelstahl V4A (1.4571) wenn es auf Hygiene oder auf Korrosionsbeständigkeit ankommt

Wir beraten Sie gerne, wenn es um besondere Gegebenheiten geht.

Weitere Informationen:
Ausführung Steighöhe bis:
15,96 m
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
17,16 m
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Notabstiegsleiter, Notleiter, Steigleiter, alu-leiter, 30613546, Günzburger, Leitern, Steigleitern, Steigtechnik, Tritte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.931,84*
€ 4.169,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.901,40*
€ 4.169,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.620,74*
€ 4.170,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.930,31*
€ 4.179,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.068,16*
€ 4.507,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.170,54*
€ 4.962,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.815,31*
€ 4.540,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.786,70*
€ 4.506,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.673,04*
€ 4.370,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.672,67*
€ 4.370,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.621,11*
€ 4.309,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.620,74*
€ 4.308,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 738,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.188,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.221,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.254,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 401,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 243,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.