Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B450xT170xH115/30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B450xT170xH115/30mm
Ablageboden B450xT170xH115/30mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258764
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014034.16
EAN/GTIN:
     4049751011275
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
";Ablageboden "
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
105/30 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14014034.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, 30902755, Ablageboden, Ablageböden, Boden, Böden, Dosenhalter, Drahtkörbe, für, Halter, Klarsicht-Magazine, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplattensysteme
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 5,45*
ab € 20,89*
€ 26,46*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 21,59*
€ 27,53*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 22,24*
€ 28,43*
5 Tage
75
1
€ 8,90*
ab € 22,48*
€ 28,56*
Lager 6C8MS
70
1
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.