Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Technic Grip +,Größe 10,gelb/schw.,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Technic Grip +,Größe 10,gelb/schw.,FORTIS
Handschuh Technic Grip +,Größe 10,gelb/schw.,FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784785471
EAN/GTIN:
     4317784785471
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Technic Grip Plus«

Zulassung/Norm: EN 388
Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben
Eigenschaften:
•Für kräftiges und sicheres Zupacken
•Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
•Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
•Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
•Hoher Tragekomfort
•Sehr gutes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: gelb-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.2.
Herstellerartikelnummer:
4317784785471
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
159
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,03*
7 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,56*
3 Tage
159
1
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 8,67*
1
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,74*
1
€ 9,80*
ab € 6,33*
€ 9,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 80,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.