| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270225 Herst.-Nr.: H524/10 EAN/GTIN: 4029234910240 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »PowerGrab® Thermo« Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: •Nahtlos •Innen angeraut •Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit •Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit •Anatomische Passform Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäusern, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung Material: Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung Farbe: signalorange-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 1.2.3.1. / EN 511 0.1.0. | Herstellerartikelnummer: | H524/10 | Herstellername: | Kromwell Technik GmbH | Markenname: | TOWA | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh gr.10, thermohandschuh, montagehandschuh schwarz, Schutz-Handschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 3,96* | € 5,32* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,37* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 5,17* | € 6,70* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,16002* | € 29,48004* | | | | Lager 6C8MS | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,79002* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 4,13167* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|