Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 12 mm JOKER Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 12 mm JOKER Wera
Ringratschenschlüssel 12 mm JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276921
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073272001
EAN/GTIN:
     4013288167323
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Maulstärke:
6,6 mm
Ringstärke:
8,5 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
170,7 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073272001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 15,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,01*
€ 16,71*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 16,75*
1
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 16,94*
Lager 6C8MS
19
1
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,88*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,07*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,14*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,13*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,32*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 15,41*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,46*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,38*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.