Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 16 mm JOKER Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 16 mm JOKER Wera
Ringratschenschlüssel 16 mm JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276924
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073276001
EAN/GTIN:
     4013288167392
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Maulstärke:
8,2 mm
Ringstärke:
10,5 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
212 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073276001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 19,55*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 15,89*
€ 20,21*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 21,12*
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 21,22*
Lager 6C8MS
21
1
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,90*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,17*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,08*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,21*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,09*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,36*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,47*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,47*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.