Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel 18 mm JOKER Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel 18 mm JOKER Wera
Ringratschenschlüssel 18 mm JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276925
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073278001
EAN/GTIN:
     4013288167408
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Maulstärke:
9 mm
Ringstärke:
11 mm
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Gesamtlänge:
235 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073278001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,07*
€ 19,08*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 21,58*
1
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 23,23*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 23,36*
Lager 6C8MS
23
1
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,80*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,08*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,15*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,20*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,03*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,30*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 15,26*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,40*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.