Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Hämmer 2/3 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Hämmer 2/3 Format
Modul Hämmer 2/3 Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523554
EAN/GTIN:
     4317784523554
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugmodul Hämmer, 11-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm

Hinweis: Passend für Werkstattwagen (Bestell-Nr. 6172 0110 und 6172 0115) und Rollwerkbank (Bestell-Nr. 6172 0125).


Satzinhalt:
2 Schlosserhammer mit Stielschutz (Bestell-Nr. 6777) 300; 500 g
1 Schonhammer, rückschlagfrei (Bestell-Nr. 6825 0040) Kopf-Ø 40 mm
6 Splintentreiber (Bestell-Nr. 6863) 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Körner, 12 x 120 mm (Bestell-Nr. 6874 0120)
1 Flachmeißel, 100 mm (Bestell-Nr. 6840 0100)

2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, 61750075, 11-teilig,, FORMAT, Hämmer, Hammersortiment, Modul, Werkzeugwagen/Roll-Werkbank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 74,26*
€ 93,13*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 73,95*
€ 93,51*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 93,71*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 75,44*
€ 97,02*
7 Tage
14
€ 4,30*
ab € 81,94*
€ 106,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784268219
ab € 2,17*
Zubehör
Format
4317784093156
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784122221
ab € 7,68*
Zubehör
Format
4317784122245
ab € 8,41*
Zubehör
Format
4317784093026
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784093033
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784093040
ab € 1,18*
Zubehör
Format
4317784093057
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784093064
ab € 1,17*
Zubehör
Format
4317784093088
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.