Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Arbeitstisch 1500xH840mm grau,Ablageb. Tiefe 400mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279004
Herst.-Nr.:
     403128
EAN/GTIN:
     4014641071103
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 1500x700mm
arbeitstisch
Arbeitstisch Modell 58/78

Passend für jeden Zweck
Stabile Werkbankausführung in den Längen 1500 und 2000 mm.
Massive Arbeitsplatte aus Buchenholz
Andere Plattenarten sind ebenfalls erhältlich.
Schubladenauszug
Je nach Modell inkl. Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %.
Ein- oder Zweifarblackierungen ohne Aufpreis
Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar ( siehe Farbleiste).



1 Ablageboden

Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Stärke Platte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anke, 31962248, Kombi-Werkbank, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,55*
€ 362,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 362,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,94*
€ 383,44*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,29*
€ 414,29*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 215,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 309,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 322,76*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 61,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,19*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,59*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,01*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,60*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,66*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,10*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.