| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-279105 Herst.-Nr.: H28SLTyp1"GV" EAN/GTIN: 4053569094801 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 8 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 2800 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 2000 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,11* | € 74,53* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,15* | € 74,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,21* | € 80,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,05* | € 83,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 62,12* | € 85,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|