Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butoject 897, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Butoject 897, Größe 8
Handschuh Butoject 897, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-281279
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89708
EAN/GTIN:
     4008198789789
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 16350
Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
•Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
•Rollrand, geraut, gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.0.X. / EN 374-5 BCIAKL
Herstellerartikelnummer:
89708
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
USA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 42,23*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 33,80*
€ 42,38*
7 Tage
28
€ 5,99*
ab € 33,06*
€ 43,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,33*
€ 43,32*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 47,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paar
ab 6 Paar
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089710141X
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.