Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS-
Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS-
Artikel-Nr.:
     6C8MS-281800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787222
EAN/GTIN:
     4317784787222
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile mit Heft, halbrund

• Nach DIN 7261 E
• Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft
• Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
7 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787222
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4317784787222, Feile, Feilen, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,97*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.