Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS
Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS
Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS
Halbrund-Feile 250mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784787222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784787222
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile, mit Heft, halbrund

• DIN 7261 E • 2-Komponenten-Kunststoffheft • Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2-Komponentenheft
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25,0 x 7,0 mm
Hieb:
2
udf_EDE_Katalog:
29333319
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784787222
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen, Feilen, Feile, Werkstattfeile, Halbrund-Feile, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,97*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.