| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-282352 Herst.-Nr.: 4317784525992 EAN/GTIN: 4317784525992 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Sehr gutes Tastgefühl • Touchscreenfähig Ausführung: • Extrem dünner Handschuh • Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik Material: Nylon, PU-Beschichtung Gauge: 18 Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Material Beschichtung: | PU | Gauge: | 18 | Größe: | 11,0 | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2111X | Produkttyp: | MontageMontagehandschuhe | Marke: | FORMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, 1830100011, 30100011, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,99* | € 1,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,00* | € 1,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,01* | € 1,76* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,38* | € 2,00* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|