Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 11
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 11
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 11
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784525992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1830100011
EAN/GTIN:
     4317784525992
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Produktbeschreibung: •Extrem dünner Handschuh •Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung •Super Tastgefühl, perfekte Passform •Touchscreenfähig •Einsatzbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik •Norm: EN 388 •Gauge: 18 Material: •Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutzstufe:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1190
10
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,51*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,74*
4 Tage
1195
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,75*
4 Tage
1190
10
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 1,98*
14 Tage
1190
10
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.