Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Adapterklinge 1/4 Zoll Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque-Adapterklinge 1/4 Zoll Wiha
Torque-Adapterklinge 1/4 Zoll Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288869
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26229
EAN/GTIN:
     4010995262297
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Torque-Wechselklinge für Steckschlüssel-Einsätze 1/4"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop©. Sechskant-Schaft, 4 mm.



Ausführung: Mit Kugelarretierung.
Weitere Informationen:
Größe:
44652
Klingenlänge:
155 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26229
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
63
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,42*
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,66*
3 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 3,72*
€ 4,83*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 4,87*
4 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.