Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel elektromechanisch 714/20 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel elektromechanisch 714/20 STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel elektromechanisch 714/20 STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-487431
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     714/20
EAN/GTIN:
     4018754222834
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Elektromechanischer Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 714

Ausführung: Drehmoment und Drehwinkelschlüssel, ergonomisches Design mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Mit Micro-USB-Schnittstelle zur Programmierung des Drehmoment-Drehwinkelschlüssels und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, ft·lb, in·lb, lesbar über kontrastreich leuchtendes LED-Display. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug sowie Drehwinkel. Drehwinkelbereich addierend 0° bis 999°. 4-fache Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer), Vibration, mitlaufende Ziffernanzeige und von allen Seiten gut sichtbare LED-Anzeige, mit Ampelfunktion. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte. 4 Messmodi: Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße Drehmoment. Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplan (je 25). Lieferung inkl. Software SENSOMASTER Basic, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien (AAA/LR03, 1,5 V) und 2 Prüfzertifikaten (Drehmoment, Drehwinkel).

Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment/-winkel, bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z. B. bei Motorenbauteilen, insbesondere Zylinderkopfschrauben, oder im Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen, u. a. Robotertechnik etc.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
20 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
200 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
15 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
150 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
547 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
714/20
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 813,25*
€ 873,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 812,85*
€ 873,21*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 805,80*
€ 881,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 840,51*
€ 901,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 840,28*
€ 903,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,98*
€ 1.049,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,37*
€ 1.032,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 863,03*
€ 1.027,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,20*
€ 1.002,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 837,99*
€ 997,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 829,61*
€ 987,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,33*
€ 975,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.