Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Drehmomentschlüssel Click-Torque 10-50Nm 3/8" Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488970
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5075610001
EAN/GTIN:
     4013288193193
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüssel Click-Torque

Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechts- und Linksanzug. Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Drehmoment lesbar über Haupt- und Feinskala.

Anwendung: Für den kontrollieren Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
50 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
8 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
36 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,25 Nm
Antriebsgröße:
44776 Zoll
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Länge:
360 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5075610001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
€ 5,90*
ab € 90,37*
€ 104,82*
3 Tage
111
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 111,37*
Lager 6C8MS
119
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 117,12*
€ 4,90*
ab € 101,37*
€ 120,30*
4 Tage
123
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 121,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075611001
ab € 95,47*
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 229,42*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 92,43*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 101,15*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 103,43*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 115,35*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 802,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.