Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe 180mm Ø22,2 geschl. Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe 180mm Ø22,2 geschl. Rand
Diamantscheibe 180mm Ø22,2 geschl. Rand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491218
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18211
EAN/GTIN:
     4006150182111
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4
Diamant-Trennscheibe für Fliesenschneidmaschine

•Zum Schneiden von Fliesen und Keramik, von harte bis mittelharte Werkstoffe
•Geeignet für dünne Wand- und Bodenfliesen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
22,2 mm
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Berg Tectool
Herstellername:
Berg Tectool GmbH
Herstellerartikelnummer:
18211
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,84*
ab € 31,53*
€ 43,04*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 32,35*
€ 44,03*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 33,46*
€ 45,40*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 34,33*
€ 47,42*
Lager 6C8MS
15
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18169
ab € 9,77*
Ähnlich
TECTOOL
18170
ab € 12,11*
Ähnlich
TECTOOL
18171
ab € 15,37*
Ähnlich
TECTOOL
18207
ab € 8,19*
Ähnlich
TECTOOL
18208
ab € 10,35*
Ähnlich
TECTOOL
18209
ab € 11,23*
Ähnlich
TECTOOL
18210
ab € 22,62*
Ähnlich
TECTOOL
18212
ab € 33,08*
Ähnlich
TECTOOL
18213
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.