Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4"200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 3/4"200mm FORTIS
Verlängerung 3/4"200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734073
EAN/GTIN:
     4317784734073
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/4 200...
Verlängerung 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3123, ISO 3316
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734073
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, 3/4"-Verlängerung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 12,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 13,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 13,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,60*
1
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.