• Die Zyklop Speed Knarre vereinigt die Vorteile von 6 Knarrentypen in einer einzigen Knarre • Mit Zyklop Speed Knarre für besonders hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Textile Box mit wenig Gewicht für hohe Mobilität, hohe Robustheit • Steckschlüssel-Einsätze, Bits für Innen-TORX®-Schrauben und Bits für Innen-6-kant-Schrauben mit Haltefunktion (2| 2,5 mm ohne Haltefunktion) • Mit Take it easy Werkzeugfinder Lieferung: In oberflächenschonender Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwagen etc. Inhalt: 1 Zyklop Speed Umschaltknarre 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4| 4,5| 5| 5,5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14 mm 8 Bits für Innen-6-kant-Schrauben 2| 2,5| 3| 4| 5| 6| 7| 8 mm 2 Bits für Schlitz-Schrauben 5,5| 6,5 mm 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1| PH 2| PH 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1| PZ 2| PZ 3 9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8| T 9| T 10| T 15| T 20| T 25| T 27| T 30| T 40 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ 150 mm 1 Wobbel-Verlängerung 56 mm 1 Mutterentnahme-Werkzeug