Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolon-Blau/7 65 mm fl. aufrollbar Vinylschl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Eurolon-Blau/7 65 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Eurolon-Blau/7 65 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477015692
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vinylschlauch Eurolon®

Streckenartikel

•Flach aufrollbar
•Für Wasserzu- und Abfuhr
•Auch als Beregungsschlauch einsetzbar
•Aufbau: PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
•Farbe: blau
•Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1190
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 11,06*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,96*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,11*
5 Tage
1700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,29*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 13,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 12,11*
€ 14,41
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 300 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
ab 400 Meter
€ 11,41*
€ 13,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.211,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.