Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolon-Blau/7 65 mm fl. aufrollbar Vinylschl.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Eurolon-Blau/7 65 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Eurolon-Blau/7 65 mm fl. aufrollbar Vinylschl.
Artikel-Nr.:
     4012-493651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477015692
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vinylschlauch Eurolon®

Streckenartikel

•Flach aufrollbar
•Für Wasserzu- und Abfuhr
•Auch als Beregungsschlauch einsetzbar
•Aufbau: PVC, im Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
•Farbe: blau
•Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 10,63*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 10,78*
6 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 11,01*
4 Tage
70000
100
Frei Haus
ab € 10,097*
€ 11,147*
1 Tag
490
100
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 11,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 9,61* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 1.063,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.