Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenaal Set 60m Katimex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Röhrenaal Set 60m Katimex
Röhrenaal Set 60m Katimex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493786
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     103006
EAN/GTIN:
     4044489030062
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehgerät Röhrenaal®

•Glasfiber-Einziehband aus Polykat®
•Anfanghülse M12 an den Bandenden
•Stahlrohrgestell vollverzinkt
•Leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung selbstständig aus dem Korb läuft
•Zugköpfe, Führungsköpfe und Ziehstrümpfe werden einfach mit dem Gewinde verschraubt
•Geeignet für Fernmelde- und Energieverkabelung

Lieferung: Inklusive 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M12, 1 Schäkel mit Bolzen Ø 10 mm, 1 Servicetasche, 2 Anfangshülsen Messing mit Gewinde M12, 1 Verbindungshülse Messing, 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g für Polykat®.

Weitere Informationen:
Ø:
9 mm
Länge:
60 m
minimaler Biegeradius Band:
240 mm
Markenname:
Katimex
Herstellername:
KATIMEX Cielker GmbH
Herstellerartikelnummer:
103006
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: katimex röhrenaal 60m, kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, Kabeleinziehgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 482,86*
€ 532,86*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 474,23*
€ 532,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 492,78*
€ 540,21*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 508,84*
€ 568,41*
5 Tage
3
€ 35,99*
ab € 537,91*
€ 586,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,28*
€ 621,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,92*
€ 584,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
103502
ab € 260,41*
Zubehör
Katimex
103504
ab € 287,79*
Zubehör
Katimex
103506
ab € 314,42*
Zubehör
Katimex
103508
ab € 424,00*
Zubehör
Katimex
103010
ab € 634,38*
Zubehör
Katimex
103012
ab € 675,91*
Zubehör
Katimex
103020
ab € 993,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.