Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 8
Handschuh HyFlex 11-318, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494319
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-318/8
EAN/GTIN:
     0076490470548
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
• Leicht
• Fest anliegende, anatomische Passform
• Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
• Silikonfrei
• Antistatisch
• Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
Gauge: 18
Länge: 208–254 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 X.3.4.X.
Herstellerartikelnummer:
11-318/8
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.