Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DIN 55029 ZS 200 mm KK 5 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DIN 55029 ZS 200 mm KK 5 Röhm
Dreibacken-Drehfutter DIN 55029 ZS 200 mm KK 5 Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579404
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     109151
EAN/GTIN:
     4019208036724
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter ZS

Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme DIN 55029 mit Stehbolzen für Camlock. Körper aus Stahl, mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend.

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenaugkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken).

Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar.
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Stehbolzen, röhm dreibacken-drehfutter din55029 zs 200mm kk 6, drehfutter röhm, drehfutter, 55029, 30140009, Ausdrehfutter, betätigt, Din55029, Drehbankfutter, DreibackenDrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, Futter, Futterspannmittel, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, manuell, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Röhm, Spanndrehfutter, Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, Vierbackendrehfutter, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zweibackendrehfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,25*
€ 733,70*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 661,51*
€ 733,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,46*
€ 735,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,34*
€ 762,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,07*
€ 841,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,62*
€ 907,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,22*
€ 867,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,59*
€ 850,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 713,87*
€ 849,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,91*
€ 837,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,34*
€ 829,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.