Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmesstisch Quer Arm 200/105mm Benzing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmesstisch Quer Arm 200/105mm Benzing
Kleinmesstisch Quer Arm 200/105mm Benzing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581738
Hersteller:
     mäder pressen
Herst.-Nr.:
     MT 50
EAN/GTIN:
     4030234000008
Suchbegriffe:
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch
Kleinmesstisch mit starrem Querarm

• Tischfläche geschliffen und geläppt
• Säule gehärtet und feinstgeschliffen
• Aufnahmebohrung für Messuhr Ø 8 mm H7

Lieferung: Ohne Messuhr.

Weitere Informationen:
Messbereich:
105 mm
Gesamthöhe:
200 mm
Säulen-Ø:
22 mm
Messflächen-Ø:
50 mm
Ausladung:
49 mm
Gewicht:
2,3 kg
Markenname:
BENZING
Herstellername:
MÄDER Pressen GmbH
Herstellerartikelnummer:
MT 50
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messständer, 4030234000008, Benzing, Kleinmessständer, Kleinmeßständer, Kleinmeßtisch, Klein-Messtisch, Meßständer, Meßtisch, Mess-Tisch, QR4029476
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 191,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,59*
€ 191,36*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.