Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart Arkansas Flachfeile 100x10x5 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hart Arkansas Flachfeile 100x10x5 mm Müller
Hart Arkansas Flachfeile 100x10x5 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585606
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ARKFL10010
EAN/GTIN:
     4037073002279
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
Schleiffeile, Hart Arkansas, flach

Ausführung: Original Arkansas Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von sehr feinen und empfindlichen Schneiden. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ARKFL10010
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 100 mm, flachfeile, 85860010, Arkansas, Feile, Feilen, Flach, Hart, Müller, QR5027897, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,51*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,30*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 8,40*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,48*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.