Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Arkansas hart flach 100x10x5mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Arkansas hart flach 100x10x5mm Müller
Schleiffeile Arkansas hart flach 100x10x5mm Müller
Schleiffeile Arkansas hart flach 100x10x5mm Müller
Schleiffeile Arkansas hart flach 100x10x5mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073002279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3085860010
EAN/GTIN:
     4037073002279
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, flach
Flach-Abziehfeile
Flach-Schleiffeile
Schleiffeile, Hart-Arkansas, flach Ausführung: Originaler Arkansas-Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung. Anwendung: Zum Bearbeiten von sehr feinen und empfindlichen Schneiden. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum.
Weitere Informationen:
Abmessung:
10 x 5 x 100 mm
Maße:
10 x 100 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3085860010
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 100 mm, flachfeile, QR5027897, Hart-Arkansas-Schleif-Feile, Arkansas-Schleif-Feile, Feile, Schleiffeile, Müller, Flach, Arkansas, Schleiffeile-Handläpper, Feilen, Hart, Schleif-Feile, 3085860010, 85860010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,51*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,30*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 8,40*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,48*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.