Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 32 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 32 mm Gedore
Klauenschlüssel 32 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591857
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670990
EAN/GTIN:
     4010886667095
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Maulstärke:
11,8 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Drehstift-Bohrung:
16 mm
Bohrungs-Ø:
16,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670990
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel sw 32, 3113, 57140060, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,15*
€ 50,30*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 40,33*
€ 50,32*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 41,08*
€ 51,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 52,21*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209120
ab € 10,07*
Zubehör
Format
4317784120302
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.