| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-596675 Herst.-Nr.: 4317784098946 EAN/GTIN: 4317784098946 |
| |
|
| | |
| Storchschnabelzange FORMAT, Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen
Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, flachrundzange, radiozange 200 mm, 52270200, Backen, Format, gerade, Kopf, Storchschnabelzange,, verchromt, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 12,16* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,54* | € 13,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,82* | € 14,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 14,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,12* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|