Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600498
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     4030695015108
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler für 60/70-l-Säcke

Mit praktischer Einflügeltür
Widerstandsfähig und robust
Feuersicher, aus feuerverzinktem Stahl oder mit Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz, mit Metalldeckel.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7032 grau
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
900 mm
Ø:
450 mm
Gewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 196,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 196,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 204,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 206,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 212,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 65,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.