Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Abfallsammler-Einfachtür 70 l grau H 900 mm
Artikel-Nr.:
     4012-600498
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     4030695015108
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler für 60/70-l-Säcke

Mit praktischer Einflügeltür
Widerstandsfähig und robust
Feuersicher, aus feuerverzinktem Stahl oder mit Pulverbeschichtung für optimalen Oberflächenschutz, mit Metalldeckel.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7032 grau
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
900 mm
Ø:
450 mm
Gewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,31*
€ 197,15*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,54*
€ 197,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 204,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 206,28*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 212,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 65,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 42,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 51,67*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 51,31*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 47,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 51,80*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 66,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.