Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600848
Herst.-Nr.:
     3221
EAN/GTIN:
     4030695032211
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher, Ø 155 mm

Kein Entflammen und kaum Qualm
Der trichterförmige Deckel lässt die Zigaretten zwingend in den Behälter gleiten.
Die kleine Deckelöffnung verhindert den Sauerstoff-Austausch.
Schnelle, problemlose Kipp-Entleerung
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz und Wandhalterung schwarz beschichtet.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
RAL 3000 rot
Farbe:
ähnlich RAL 3000 rot
Maße ØxH:
155x160 mm
Gewicht:
ca. 1,1 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,81*
€ 23,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,94*
€ 37,91*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,49*
€ 39,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 40,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,66*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,48*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.