Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 150 kg H 1100 mmVollgummiräder 250x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 150 kg H 1100 mmVollgummiräder 250x60 mm
Alukarre 150 kg H 1100 mmVollgummiräder 250x60 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601356
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     AP-710016
EAN/GTIN:
     4035694003705
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Transportkarre

Benutzerfreundlich und funktionsgerecht
Sehr leicht und mühelos zu bedienen.
Rostfreie Konstruktion, konische Schaufel angefast.
Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung, auf Stahlfelge.
Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis

Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Höhe:
1075 mm
Schaufel LxB:
250x320 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Luft-Bereifung ØxB:
– mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
250x60 mm
Eigengewicht:
13 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, vollgummirad 250/60/20, 30205429, Alu-Sackkarren, Alu-Stapelkarren, Gerätekarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,65*
€ 148,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 151,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 126,61*
€ 153,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 159,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 164,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.