| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601493 Herst.-Nr.: SW-450.800 EAN/GTIN: 4035694001718 |
| |
|
| | |
| Griffroller mit 2 Holz-Ladeflächen Etagenhöhe 185/770 mm Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz. Passende Eurokästen auf Anfrage lieferbar. Mit 2 Holz-Ladeflächen Etagenhöhe 185/770 mm. 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Kugellager. Serienmäßig mit EasyStop Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 200 kg | Ladefläche LxBxH: | 610x455x220/775 mm | Ladefläche: | Holz | Eigengewicht: | 16 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,95* | € 206,88* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,50* | € 210,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,43* | € 210,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 179,15* | € 213,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,45* | € 224,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|