| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601631 Herst.-Nr.: ZU-1001 EAN/GTIN: 4035694002883 |
| |
|
| | |
| Industrie-Anhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Baukastensystem Mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung. Optimale Lenkbarkeit Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz. Scherendeichsel mit Zugöse Ø 32 mm. Handgriff und Fallsicherung. Wasserfeste Ladefläche Oberfläche belegt mit Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz. Anhängerkupplung hinten. Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Naben mit Präzisions-Kugellager. Lackierung RAL 2004 signalorange. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 2000 kg | Ladefläche LxB: | 2000x1000 mm | Ladehöhe: | 510 mm | Vollgummi-Bereifung ØxB: | 360x60 mm | Luft-Bereifung ØxB: | – mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.220,29* | € 2.339,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 2.207,88* | € 2.340,55* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.458,79* | € 2.575,64* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.460,06* | € 2.578,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.498,50* | € 2.629,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|