Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Mehrzweckschrank
>
Artikel
Werkzeugschrank 7 Schubladen 2 WA1800x500x500 mm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-602723
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
3005207
EAN/GTIN:
4031068076900
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkzeug- und Beistellschrank, 7 Schubladen, 2 Wannenböden
Hohes Füllvolumen bei kleiner Stellfläche
Ausziehbare Wannen.
Belastbarkeit pro Schublade 25 kg.
Belastbarkeit pro Fachboden 50 kg.
Schubladen auf Gleitführungen
Schubladen und Wannen höhenverstellbar.
Schubladen und Fachböden sind gegen völliges Herausziehen gesichert, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.
Schubladenhöhe 90 mm.
Beste Qualität
Gehäuse aus Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet.
TÜV/GS-geprüft.
2 Farben zur Auswahl
Maße:
H 1800xB 500xT 500 mm
Die Wannen sind „ausziehbar“. Auf Anfrage auch feststehend lieferbar (nicht ausziehbar).
Abb. zeigt Schrank in RAL 7035 lichgrau/RAL 5010 enzianblau. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
HxBxT:
1800x500x500 mm
Made in Germany:
nein
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank stumpf
,
30304400
,
Flügeltürenschrank
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Schrank
,
Stahlschränke
,
Universalschränke
,
Werkzeug-Flügeltürenschrank
,
Werkzeugschränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,58*
€ 610,68*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,23*
€ 628,47*
Lager 4682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,51*
€ 636,62*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,88*
€ 709,88*
Lager 420
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,03*
€ 716,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,47*
€ 747,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,69*
€ 733,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,98*
€ 712,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,14*
€ 690,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Serie 3000, Einzelschublade 100 mm hoch, durchgehend, RAL 7016
Stumpf Metall
3000301
ab € 98,05*
Zubehör
Zubehör Serie 3000, Einzelschublade 200 mm hoch, RAL 7016
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,90*
Zubehör
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 1000 mm Breite
Stumpf Metall
3002050
ab € 34,04*
Zubehör
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 500 mm Breite
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,76*
Zubehör
Zubehör: Wannenboden Serie 3000, klein, verzinkt
Stumpf Metall
3000500
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen