| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-602984 Herst.-Nr.: 2654 EAN/GTIN: 4332163175490 |
| |
|
| | |
| Magazinbox verzinkt, ohne Fußboden Materialboxen für den kleinen Raumbedarf 2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen der Dächer. Mit stabilem Boden aus Siebdruckplatte oder ohne Fußboden zum leichten Befahren. Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. Fußbodenrahmen verzinkt. Anlieferung erfolgt montiert in verzinkt Wahlweise lackiert in den RAL-Farbtönen: Signalgelb, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 oder RAL 9002, weitere Farbtöne auf Anfrage. Weitere Informationen: | | BxTxH außen: | 1420x1490x2195 mm | BxTxH innen: | 1290x1250x2000 mm | Türöffnung BxH: | 1270x1890 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magazinbox, 30306937, Lagerboxen, Magazinboxen, Materialboxen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.602,05* | € 1.770,31* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.677,98* | € 1.815,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.717,19* | € 1.854,63* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.715,33* | € 1.858,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.727,16* | € 1.869,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|