Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialbox B1420xT1490xH2195mm Dach n.klappbar verz.mont.o.Bodenrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492152
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F2654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Holzfußboden oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren · rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager · glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen · einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen · 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches · Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · integrierte Regenrinne vorn und hinten · verzinkt, wahlweise auch lackiert in allen RAL-Farben (außer Leuchtfarben und Sonderfarben auf Anfrage) · Anlieferung erfolgt montiert · Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m² Max. Verkehrslast auf Boden: a = 2,50 kN/m² Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1250mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 1290mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Dach:
nicht klappbar
Außentiefe:
1490 mm
Außenhöhe:
2195 mm
Außenbreite:
1420 mm
Türen-Breite:
1270 mm
Ausführung:
montiert
Türen-Höhe:
1890 mm
Modell:
ohne Bodenrahmen
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagercontainer, Materialboxen, Materialcontainer, Werkzeugbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.721,87*
€ 1.888,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.731,32*
€ 1.890,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.731,10*
€ 1.897,96*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.726,89*
€ 1.908,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,46*
€ 1.939,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,78*
€ 2.247,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,63*
€ 2.209,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.856,62*
€ 2.209,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.856,60*
€ 2.209,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,01*
€ 2.132,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.792,00*
€ 2.132,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.791,99*
€ 2.132,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.791,98*
€ 2.132,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.791,97*
€ 2.132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,37*
€ 2.098,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,87*
€ 2.049,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2605
ab € 308,16*
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 159,95*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 78,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.