Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603131
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     141.01.003
EAN/GTIN:
     4045012009012
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Aluminium-Auffahrkeil

Müheloser Ausgleich
Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe.
Leichte Bedienbarkeit
Bockrolle für leichten Transport.
Von einer Person mühelos zu benutzen.
Lang anhaltende Sicherheit
Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium.

Weitere Informationen:
Länge (L):
1440 mm
Breite (B):
500 mm
Auffahrschräge (A):
950 mm
Standfläche (G):
500 mm
Höhe (H):
145 mm
Tragkraft:
12000 kg
Gewicht kg/Stück:
31
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, auffahrkeil, 30307808, Alu-Auffahrkeile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 485,30*
€ 553,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 484,94*
€ 553,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 555,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 484,68*
€ 572,38*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 565,14*
€ 635,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,07*
€ 660,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 503,49*
€ 599,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,12*
€ 580,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 474,80*
€ 565,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 504,58*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 551,45*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 913,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.