Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-604386 Herst.-Nr.: 51292 EAN/GTIN: 4026212058253 |
| |
|
| | |
| META MINI-RACK Weitspann-Grundregal mit Spanplatten, Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar! Einfache Regalmontage Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Sicherheitshinweis: Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 vorgeschrieben. 2 St. Bodenanker je Rahmen! Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 107 mm Weitere Informationen: | | Maße Breite x Tiefe: | 1800x1050 mm | Feldlast: | 3200 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, 30401817, Das |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,71* | € 646,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 554,77* | € 646,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,22* | € 646,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,57* | € 651,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,25* | € 668,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|